text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Foret DIN 338 type N, HSS-G TiN Ø 3,7 mm


Numéro d'article 8E794962
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 39
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 70
Diamètre du foret (mm) 3.7
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 39
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Ruko
Code des marchandises 82075060

Numéros d'articles

Numéro d'article 8E794962
EAN 4007140125965
UBB 500583413769
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 250037T
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.