text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Foret DIN 338 type N, HSS-G Ø 6,2 mm

Nie je skladom

Položka č. 7O839926
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 63
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Ambalat la 1

technické údaje

Longueur totale (mm) 101
Diamètre du foret (mm) 6.2
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 63
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Ruko

Čísla materiálu

Položka č. 7O839926
EAN 4007140021564
UBB 500583217335
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 214062/RUKO
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.