text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Emporte-pièce 22,0 MM


Emporte-pièces à vis. ● Permet de poinçonner en un tour de main, rapidement, sans effort, proprement et sans bavures les matériaux minces. ● Meilleure mise en oeuvre grâce aux 3 dents, d‘où déformation moindre des pièces poinçonnées, évitant une détérioration de la vis de tension. ● Avant l‘emploi du poinçon, il est indispensable d‘enduire la vis de serrage de lubrifiant de coupe RUKO en aérosol ou en pâte. ● Les vis de tension métriques de RUKO possèdent la plus haute classe de qualité et supportent de ce fait des charges extrêmes. En cas de perte, elles peuvent être remplacées pour une courte durée par des vis métriques à filetage fin courantes. ● Convient particulièrement bien à l‘utilisation avec des clés à molette, des poinçons hydrauliques à main ou à pied.

Numéro d'article F6480.220.001
Modèle Complet (avec boulon de traction)
Diamètre de trou (mm) 22
Matériau à traiter Autre
Largeur de trou (mm) 22
Marque Ruko
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Complet (avec boulon de traction)
Diamètre de trou (mm) 22
Matériau à traiter Autre
Largeur de trou (mm) 22
Marque Ruko

Numéros d'articles

Numéro d'article F6480.220.001
EAN 4007140008688
UBB 203228001921
UNSPSC 27112845
N° Article du fabricant 109220
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.