text.skipToContent text.skipToNavigation

Perceuse d'établi DQ 18 15,9 (S235JR) mm MK2 600-2 400 min-¹ OPTI-DRILL


Bouton d’arrêt d’urgence coup de poing séparé. Butée de profondeur. Table de perçage inclinable sur ± 45° et rotative à 360°. Levier de broche en aluminium moulé sous pression d’une seule pièce avec poignées Softgrip. Table de perçage avec rainures à T diagonales et rigoles d’eau de refroidissement sur tout le pourtour. Système électrique de sécurité en tension continue 24 V

Numéro d'article 1M006867
Tension (V) 230
Projection (mm) 568
Hauteur totale (mm) 849
Consommation nominale (W) 450
Portée du mandrin (mm) 15.9 - 15.9
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 230
Projection (mm) 568
Hauteur totale (mm) 849
Consommation nominale (W) 450
Portée du mandrin (mm) 15.9 - 15.9
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 15.9
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min) 2400
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 600 - 2400
Marque Opti-drill
Type DQ 18

Numéros d'articles

Numéro d'article 1M006867
EAN 4030635042348
UBB 500581099305
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 4000894171
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.