text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Carotteuse magnetique RS 10 1120W

Spécifications

Marque RUKO

La description

type:RS 10. Puissance magnétique:13.000 N. Puissance moteur:1.120 Watt. Variateur électronique de vitesse:Non. Réglage du couple moteur:Non. Inversion du sens de rotation:Non. Poids:13,0 kg. Course:135,0 mm. Attachement:Weldon de 19,0 mm. Diamètre de carrottage:12,0 - 35,0 mm. Mandrin de perçage:1,0 - 13,0 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article F6417.010.001
EAN 4007140113498
UBB 500504385435
UNSPSC 23101502
N° Article du fabricant 108001RS
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.