text.skipToContent text.skipToNavigation

Emporte-pièces MonoCut® D. 40,5 mm M40 pour canalisations et vissages ALFRA


Pour le poinçonnage rapide et sans bavure de trous ronds dans les tôles d’acier S235, les métaux non ferreux et légers, les matières plastiques. Pour les vissages de câble à filetage PG et métrique et les robinetteries sanitaires. Découpe à 3 points. Vis de traction avec filetage fin UNF. Idéal pour les constructeurs de panneaux de commutation, les électriciens, les plombiers, l’industrie et l’artisanat. Ø de 15,2 à 32,5 pour épaisseur de matériau de 2 mm, Ø à partir de 35 mm pour une épaisseur de matériau de 3 mm

Numéro d'article 9K277072
Diamètre de trou (mm) 40.5
Forme à trou Rond
Matériau à traiter Autre
Marque Alfra
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de trou (mm) 40.5
Forme à trou Rond
Matériau à traiter Autre
Marque Alfra

Numéros d'articles

Numéro d'article 9K277072
EAN 4030266001714
UBB 500583838734
UNSPSC 27112804
N° Article du fabricant 1149
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.