text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruban à étrier ERGOLINE longueur 50 m largeur de bande 13 mm l mm/cm EG II BMI


Dans un cadre en aluminium. Anodisé. Mètre-ruban laqué blanc en acier inoxydable. Manivelle escamotable. À roulement à billes. Forme ergonomique avec picots sur la poignée. Bras de manivelle pliable et position d’arrêt pour le début du ruban afin de le protéger contre des dommages lors du transport. Avec ferrure de début Flextop en plastique transparent ultra flexible , diminue efficacement le risque de cassure en début de ruban

Numéro d'article 4P407861
Largeur de bande (mm) 13
Longueur 50
Affichage numérique Non
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Non
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de bande (mm) 13
Longueur 50
Affichage numérique Non
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Non
Enroulement automatique Non
Avec frein Non
Marque BMI

Numéros d'articles

Numéro d'article 4P407861
EAN 4007368004028
UBB 500582171707
UNSPSC 41114201
N° Article du fabricant 301024050BF
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.