text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruban à étrier ERGOLINE longueur 50 m largeur de bande 13 mm l cm EG II BMI


Dans un cadre forme V en métal léger. Anodisé. Ruban renforcé de fibres de verre en plastique jaune. Graduation en mm imprimée jusqu’à une longueur de 20 cm. Longueur restante avec graduation en cm jusqu’à la fin du ruban. À roulement à billes. Forme ergonomique avec picots sur la poignée. Bras de manivelle pliable et position d’arrêt pour le début du ruban afin de le protéger contre des dommages lors du transport

Numéro d'article 8Z018495
Largeur de bande (mm) 13
Longueur (mm) 50
Affichage numérique Non
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Non
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de bande (mm) 13
Longueur (mm) 50
Affichage numérique Non
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Non
Enroulement automatique Non
Avec frein Non
Marque Bmi
Type Glass Fiber Measuring Tape

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Z018495
EAN 4007368020622
UBB 500583716625
UNSPSC 27111801
N° Article du fabricant 320041050BF
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.