text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruban à étrier 30 m 13 mm A cm EG II plastique blanc inox. PROMAT


Mètre ruban acier dans un cadre plastique antichoc. Graduation en mm imprimée jusqu’à une longueur de 20 cm. Longueur restante avec graduation en cm jusqu’à la fin du ruban. Manivelle escamotable. Montage de la manivelle pour gauchers et droitiers. Mécanisme à manivelle monté sur des paliers lisses POM de haute qualité. 4000855413 Avec 4000855414 ruban acier laqué blanc

Numéro d'article 8O031755
Largeur de bande (mm) 13
Longueur (mm) 30
Affichage numérique Non
Matériau Plastique
Magnétique Non
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de bande (mm) 13
Longueur (mm) 30
Affichage numérique Non
Matériau Plastique
Magnétique Non
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Non
Enroulement automatique Non
Avec frein Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 8O031755
EAN 4015448544715
UBB 500583556401
UNSPSC 41111613
N° Article du fabricant 4000855413
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.