text.skipToContent text.skipToNavigation

Roulette orientable avec frein D. de la roue 100 mm cap. charge 100 kg avec PROMAT


Apparaatwieltje. Behuizing van galvanisch blauw verzinkt staalplaat. Corrosieongevoelig. Tweerijige lagerkrans in de gaffelkop. Thermoplastische rubberen banden (grijs). Kunststof-wielbehuizing. Kogellager. Bevestiging door boutgat-Ø 11 mm. Totale blokkering nalopend gemonteerd, voor alle afmetingen identieke vorm

Numéro d'article 2G568564
Largeur 32
Diamètre de l'alésage 100
Charge utile 100
Exécution roue Autre
Matériau bande de roulement Caoutchouc
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 32
Diamètre de l'alésage 100
Charge utile 100
Exécution roue Autre
Matériau bande de roulement Caoutchouc
Palier Roulement à billes
Marque Promat
Type Swivel Castor

Numéros d'articles

Numéro d'article 2G568564
EAN 4260390223601
UBB 500581395232
UNSPSC 31162701
N° Article du fabricant 3000276021
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.