text.skipToContent text.skipToNavigation

Roulette fixe D. de la roue 150 mm cap. charge 300 kg plastique plaque BS ROLLEN


Transportmiddelwieltje. Kunststof wiel. Vuil- en spatwaterdicht door de geïntegreerde vezelafdekking. Conische afbuigschijven voorkomen het afremmen van de wielen door de vezels of andere vreemde stoffen. Kogellager. Vork van staalplaat dubbele kogelkooi in gaffelkop

Numéro d'article 0B993122
Type de montage Plaque
Largeur 50
Hauteur 190
Diamètre de l'alésage 150
Charge utile 300
Emballé par 1

Spécifications

Type de montage Plaque
Largeur 50
Hauteur 190
Diamètre de l'alésage 150
Charge utile 300
Exécution roue Roue à boudin
Matériau bande de roulement Plastique
Palier Roulement à billes
Exécution fourche Roulette fixe
Matériau fourche Acier
À ressort Non
Protection de la surface de la fourche Autre
Marque Bs rollen

Numéros d'articles

Numéro d'article 0B993122
EAN 4021885122904
UBB 500573642880
UNSPSC 31162701
N° Article du fabricant 3000275617
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.