text.skipToContent text.skipToNavigation

Roulette fixe 260 mm 160 kg polyuréthane 230 x 125 mm BS ROLLEN


Pechbestendig. Slijtvast, stoot- en geluiddempend, onderhoudsvrij, niet geschikt voor permanente belasting. Vork van staalplaat, verzinkt verchroomd, dubbele kogelkooi in gaffelkop. Polyurethaan banden. Wielbehuizing stalen velg. Aluzilver gepoedercoat. Met plaatbevestiging

Numéro d'article 0E382702
Type de montage Plaque
Largeur 85
Hauteur 295
Diamètre de l'alésage 260
Charge utile 160
Emballé par 1

Spécifications

Type de montage Plaque
Largeur 85
Hauteur 295
Diamètre de l'alésage 260
Charge utile 160
Exécution roue Massif avec jante
Matériau bande de roulement Autre
Palier Autre
Exécution fourche Roulette fixe
Matériau fourche Acier
À ressort Non
Protection de la surface de la fourche Autre
Marque Bs rollen

Numéros d'articles

Numéro d'article 0E382702
EAN 4021885107925
UBB 500573656997
UNSPSC 31162701
N° Article du fabricant L410.C91.262
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.