text.skipToContent text.skipToNavigation

Roulette fixe 200 mm 600 kg bandage en polyuréthane moulé 138 x 110 mm BS ROLLEN


Plaatstalen behuizing, verzinkt-gechromateerd. Loopvlak van gegoten polyurethaan, hardheid 95 +/- 3 shore A. Wielbehuizing van aluminium, hoog draagvermogen, minimale rolweerstand. Geluidsarme loop en hoge slijtage- en scheurvastheid, bestand tegen oliën, vetten enz.. Werktemperatuur -20 °C/+ 80 °C. Kogellager. Met plaatbevestiging

Numéro d'article 6B129478
Type de montage Plaque
Largeur 50
Hauteur 255
Diamètre de l'alésage 200
Charge utile 600
Emballé par 1

Spécifications

Type de montage Plaque
Largeur 50
Hauteur 255
Diamètre de l'alésage 200
Charge utile 600
Exécution roue Roue à boudin
Matériau bande de roulement Autre
Palier Roulement à billes
Exécution fourche Roulette fixe
Matériau fourche Acier
À ressort Non
Protection de la surface de la fourche Autre

Numéros d'articles

Numéro d'article 6B129478
EAN 4021885094362
UBB 500582672662
UNSPSC 31162701
N° Article du fabricant N110.B90.203
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.