Roues
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
Déménagement et couverture
Roues
3I754649
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
Roulette fixe 200 mm 300 kg bandage en polyuréthane coulé 135 x 110 mm BS ROLLEN
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3I754649
Type de montage
Plaque
Largeur
50
Hauteur
235
Diamètre de l'alésage
200
Charge utile
300
Exécution roue
Roue à boudin
Matériau bande de roulement
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Type de montage
Plaque
Largeur
50
Hauteur
235
Diamètre de l'alésage
200
Charge utile
300
Exécution roue
Roue à boudin
Matériau bande de roulement
Autre
Palier
Roulement à billes
Exécution fourche
Roulette fixe
Matériau fourche
Acier
À ressort
Non
Protection de la surface de la fourche
Autre
Marque
Bs rollen
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3I754649
EAN
4021885083656
UBB
500581768487
UNSPSC
31162701
N° Article du fabricant
L410.B90.200