text.skipToContent text.skipToNavigation

Roulette fixe 160 mm 300 kg bandage en polyuréthane coulé 135 x 110 mm BS ROLLEN


Plaatstalen behuizing, verzinkt-gechromateerd. Loopvlak van gegoten polyurethaan, hardheid 95 +/- 3 shore A. Wielbehuizing van aluminium, hoog draagvermogen, minimale rolweerstand. Geluidsarme loop en hoge slijtage- en scheurvastheid, bestand tegen oliën, vetten enz.. Werktemperatuur -20 °C/+ 80 °C. Kogellager. Met plaatbevestiging

Numéro d'article 5E769000
Type de montage Plaque
Largeur 50
Hauteur 195
Diamètre de l'alésage 160
Charge utile 300
Emballé par 1

Spécifications

Type de montage Plaque
Largeur 50
Hauteur 195
Diamètre de l'alésage 160
Charge utile 300
Exécution roue Roue à boudin
Matériau bande de roulement Autre
Palier Roulement à billes
Exécution fourche Roulette fixe
Matériau fourche Acier
À ressort Non
Protection de la surface de la fourche Autre
Marque Bs rollen

Numéros d'articles

Numéro d'article 5E769000
EAN 4021885083649
UBB 500582390679
UNSPSC 31162701
N° Article du fabricant L410.B90.160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.