text.skipToContent text.skipToNavigation

Roulette fixe 100 mm 200 kg bandage en polyuréthane moulé 105 x 85 mm BS ROLLEN


Plaatstalen behuizing, verzinkt-gechromateerd. Loopvlak van gegoten polyurethaan, hardheid 95 +/- 3 shore A. Wielbehuizing van aluminium, hoog draagvermogen, minimale rolweerstand. Geluidsarme loop en hoge slijtage- en scheurvastheid, bestand tegen oliën, vetten enz.. Werktemperatuur -20 °C/+ 80 °C. Kogellager. Met plaatbevestiging

Numéro d'article 6O136156
Type de montage Plaque
Largeur 40
Hauteur 132
Diamètre de l'alésage 100
Charge utile 200
Emballé par 1

Spécifications

Type de montage Plaque
Largeur 40
Hauteur 132
Diamètre de l'alésage 100
Charge utile 200
Exécution roue Roue à boudin
Matériau bande de roulement Autre
Palier Roulement à billes
Exécution fourche Roulette fixe
Matériau fourche Acier
À ressort Non
Protection de la surface de la fourche Autre
Marque Bs rollen

Numéros d'articles

Numéro d'article 6O136156
EAN 4021885103804
UBB 500582854823
UNSPSC 31162701
N° Article du fabricant LB510.B90.100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.