Roues
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
Déménagement et couverture
Roues
7K368212
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
Roulette à caisson D. de la roue 45 mm cap. charge 55 kg matériaux du rouleau BS ROLLEN
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7K368212
Couleur
Noir
Matériau
Plastique
Type de fixation
Plaque
Largeur de plaque (mm)
25
Diamètre trou de fixation (mm)
6.2
Charge max. autorisée (kg)
55
À bras de retenue
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Noir
Matériau
Plastique
Type de fixation
Plaque
Largeur de plaque (mm)
25
Diamètre trou de fixation (mm)
6.2
Charge max. autorisée (kg)
55
À bras de retenue
Autre
Hauteur d'assemblage (mm)
49
Nombre de roulettes
1
Orientable
Non
Type de filetage
Dur
Longueur de la plaque (mm)
68
Largeur de rouleau (cm)
18
Diamètre rouleau (mm)
45
Marque
Bs rollen
Code Douanier
83022000
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7K368212
EAN
4021885000585
UBB
500583176408
UNSPSC
31162701
N° Article du fabricant
E50.045