Roues
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
Déménagement et couverture
Roues
3Z477938
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
Roulette à caisson D. de la roue 30 mm cap. charge 40 kg matériaux du rouleau BS ROLLEN
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3Z477938
Couleur
Noir
Matériau
Plastique
Type de fixation
Plaque
Largeur de plaque (mm)
20
Diamètre trou de fixation (mm)
5.2
Charge max. autorisée (kg)
40
À bras de retenue
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Noir
Matériau
Plastique
Type de fixation
Plaque
Largeur de plaque (mm)
20
Diamètre trou de fixation (mm)
5.2
Charge max. autorisée (kg)
40
À bras de retenue
Autre
Hauteur d'assemblage (mm)
33
Nombre de roulettes
1
Orientable
Non
Type de filetage
Dur
Longueur de la plaque (mm)
46
Largeur de rouleau (cm)
14
Diamètre rouleau (mm)
30
Marque
Bs rollen
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3Z477938
EAN
4021885000561
UBB
500581994513
UNSPSC
31162701
N° Article du fabricant
E50.030