text.skipToContent text.skipToNavigation

Rouleau de tissu abrasif KL 385 JF 50 mm granulation 120 pour métal corindon KLI


Corindon. Avec tissu support pour du métal universel. Il est conçu aussi bien pour le ponçage manuel que pour une utilisation sur des machines portatives. Approprié pour le ponçage des profilés ou des pièces moulées, ainsi que pour ponçage plan, grossier et de finition. Rouleau de 50 m

Numéro d'article 4H050168
Largeur 50
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 50000
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 50
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 50000
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 120
Motif de trou Sans
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque Klingspor
Model KL 385 JF
Type Grinding Cloth Roll

Numéros d'articles

Numéro d'article 4H050168
EAN 4014855048472
UBB 500513306240
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 218099
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.