text.skipToContent text.skipToNavigation

Rouleau de tissu abrasif KL 385 JF 40 mm granulation 320 pour métal corindon KLI


Corindon. Avec tissu support pour du métal universel. Il est conçu aussi bien pour le ponçage manuel que pour une utilisation sur des machines portatives. Approprié pour le ponçage des profilés ou des pièces moulées, ainsi que pour ponçage plan, grossier et de finition. Rouleau de 50 m

Numéro d'article 1W459568
Largeur 40
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 50000
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 40
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 50000
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 320
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque Klingspor
Model KL 385 JF
Type Grinding Cloth Roll

Numéros d'articles

Numéro d'article 1W459568
EAN 4014855048403
UBB 500513305663
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 218088
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.