text.skipToContent text.skipToNavigation

Rouleau de tissu abrasif KL 361JF 40 mm granulation 150 pour métal corindon KLIN


Corindon. Pour l’usinage des métaux. Tissu abrasif avec liant résine synthétique et répartition dense de corindon. Très flexible. Pour les applications de ponçage les plus exigeantes. Très bonne adhérence des grains. Grande capacité abrasive. Rouleau de 50 m

Numéro d'article S0101.000.150
Largeur 40
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 50000
Matériau du support Coton
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 40
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 50000
Matériau du support Coton
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 150
Dispersion Dense
Motif de trou Sans
Marque Klingspor
Model KL 361 JF
Type Grinding Cloth Roll

Numéros d'articles

Numéro d'article S0101.000.150
EAN 4014855014460
UBB 240216420879
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3839
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.