text.skipToContent text.skipToNavigation

Rouleau de tissu abrasif KL 361JF 100 mm granulation 400 pour métal corindon KLI


Corindon. Pour l’usinage des métaux. Tissu abrasif avec liant résine synthétique et répartition dense de corindon. Très flexible. Pour les applications de ponçage les plus exigeantes. Très bonne adhérence des grains. Grande capacité abrasive. Rouleau de 50 m

Numéro d'article S0105.000.400
Largeur 100
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 50000
Matériau du support Coton
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 6
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 100
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 50000
Matériau du support Coton
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 400
Dispersion Dense
Motif de trou Sans
Marque Klingspor
Model KL 361 JF
Type Grinding Cloth Roll

Numéros d'articles

Numéro d'article S0105.000.400
EAN 4014855030439
UBB 500501503956
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3926
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.