Non-tissé
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
Non-tissé
4C159225
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
Rouleau de satinage NFW 600 S very fine D.100xB100 mm 19 mm KLINGSPOR
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Pour le matage, le satinage et la finition de métaux. Attachement 19 mm
Description complète
Numéro d'article
4C159225
Largeur
100
Vitesse de rotation max. (1/min)
3700
Diamètre de l'alésage
100
Mandrin (mm)
19
Adapté au plastique
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
100
Vitesse de rotation max. (1/min)
3700
Diamètre de l'alésage
100
Mandrin (mm)
19
Adapté au plastique
Oui
Adapté au métal
Oui
Type de particule
Corundum
Marque
Klingspor
Model
NFW 600 S
Type
Nonwoven Web Drum
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pour le matage, le satinage et la finition de métaux. Attachement 19 mm
Numéros d'articles
Numéro d'article
4C159225
EAN
4014855089826
UBB
500513187368
UNSPSC
31191500
N° Article du fabricant
258897