text.skipToContent text.skipToNavigation

Rouleau de satinage fil de fer toronné D.100xB70 mm 19,2 mm LESSMANN


La brosse en acier inoxydable est parfaitement adaptée au polissage et au matage de surfaces en acier inoxydable. Pour l’usinage et la structuration des surfaces en bois, nous recommandons des brosses SIC et du fil toronné. Attachement 19,2 mm

Numéro d'article 9G148658
Modèle Autre
Traitement de surface Laitonné
Vitesse de rotation max. (1/min) 8000
Diamètre de disque (mm) 100
Matériau Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Traitement de surface Laitonné
Vitesse de rotation max. (1/min) 8000
Diamètre de disque (mm) 100
Matériau Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Raccordement par broche Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux foreuses Non
Adapté à une meuleuse angulaire Non
Type de particule Autre
Adapté aux ponceuses à bande/à rouleau Non
Diamètre de brosse (mm) 100
Marque Lessmann

Numéros d'articles

Numéro d'article 9G148658
EAN 4017359208823
UBB 500583786917
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 323.704.19
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.