text.skipToContent text.skipToNavigation

Rouleau de renvoi D. de la roue 200 mm cap. charge 300 kg avec arrêt plastique BS ROLLEN


Transportmiddelwieltje met totale rem. Nalopend gemonteerd. Vork van staalplaat, verzinkt-verchroomd. Met tweerijige kogelkrans in de gaffelkop. Wiellager. Wielas geschroefd. Wielbehuizing van kunststof. Loopvlak elastische massief rubberen banden (blauw). Met plaatbevestiging. Ontziet de vloer - extreem slijtvast

Numéro d'article 0S342387
Type de montage Plaque
Largeur 50
Hauteur 235
Diamètre de l'alésage 200
Charge utile 350
Emballé par 1

Spécifications

Type de montage Plaque
Largeur 50
Hauteur 235
Diamètre de l'alésage 200
Charge utile 350
Exécution roue Roue à boudin
Matériau bande de roulement Caoutchouc
Palier Autre
Matériau fourche Acier
À ressort Non
Protection de la surface de la fourche Autre
Marque Bs rollen

Numéros d'articles

Numéro d'article 0S342387
EAN 4021885065331
UBB 500573841797
UNSPSC 31162701
N° Article du fabricant L420.B61.200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.