text.skipToContent text.skipToNavigation

Rouleau de renvoi D. de la roue 160 mm cap. charge 300 kg avec arrêt plastique BS ROLLEN


Transportmiddelwieltje met totale rem. Nalopend gemonteerd. Vork van staalplaat, verzinkt-verchroomd. Met tweerijige kogelkrans in de gaffelkop. Wiellager. Wielas geschroefd. Wielbehuizing van kunststof. Loopvlak elastische massief rubberen banden (blauw). Met plaatbevestiging. Ontziet de vloer - extreem slijtvast

Numéro d'article 5V939466
Type de montage Plaque
Largeur 42
Hauteur 195
Diamètre de l'alésage 160
Charge utile 300
Emballé par 1

Spécifications

Type de montage Plaque
Largeur 42
Hauteur 195
Diamètre de l'alésage 160
Charge utile 300
Exécution roue Roue à boudin
Matériau bande de roulement Caoutchouc
Palier Autre
Matériau fourche Acier
À ressort Non
Protection de la surface de la fourche Autre
Marque Bs rollen

Numéros d'articles

Numéro d'article 5V939466
EAN 4021885065270
UBB 500582616321
UNSPSC 31162701
N° Article du fabricant L420.B61.160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.