text.skipToContent text.skipToNavigation

Rouleau de renvoi D. de la roue 150 mm cap. charge 600 kg plastique plaque BS ROLLEN


Transportmiddelwieltje. Kunststof wiel. Vuil- en spatwaterdicht door de geïntegreerde vezelafdekking. Conische afbuigschijven voorkomen het afremmen van de wielen door de vezels of andere vreemde stoffen. Kogellager. Vork van staalplaat. Tweerijige lagerkrans in de gaffelkop

Numéro d'article 3I259445
Type de montage Plaque
Largeur 50
Hauteur 209
Diamètre de l'alésage 150
Charge utile 600
Emballé par 1

Spécifications

Type de montage Plaque
Largeur 50
Hauteur 209
Diamètre de l'alésage 150
Charge utile 600
Exécution roue Roue à boudin
Matériau bande de roulement Plastique
Palier Roulement à billes
Matériau fourche Acier
À ressort Non
Protection de la surface de la fourche Autre

Numéros d'articles

Numéro d'article 3I259445
EAN 4021885122799
UBB 500581754693
UNSPSC 31162701
N° Article du fabricant 3000275619
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.