text.skipToContent text.skipToNavigation

Rouleau de renvoi D. de la roue 125 mm cap. charge 450 kg avec plaque de BS ROLLEN


Plaatstalen behuizing, verzinkt-gechromateerd. Tweerijige lagerkrans in de gaffelkop. Loopvlak van gegoten polyurethaan, hardheid 95 +/-3 Shore, wielbehuizing van aluminium, hoog draagvermogen, minimale rolweerstand, geluidsarme loop, hoge slijtage- en scheurvastheid, uitstekend bestand tegen vetten, oliën enz., werktemperatuur -20 °C/+80 °C. Kogellager. Met plaatbevestiging

Numéro d'article 4A901482
Type de montage Plaque
Largeur 50
Hauteur 178
Diamètre de l'alésage 125
Charge utile 450
Emballé par 1

Spécifications

Type de montage Plaque
Largeur 50
Hauteur 178
Diamètre de l'alésage 125
Charge utile 450
Exécution roue Roue à boudin
Matériau bande de roulement Autre
Palier Roulement à billes
Matériau fourche Acier
À ressort Non
Protection de la surface de la fourche Autre
Marque Bs rollen

Numéros d'articles

Numéro d'article 4A901482
EAN 4021885094096
UBB 500581978102
UNSPSC 31162701
N° Article du fabricant N100.B90.129
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.