text.skipToContent text.skipToNavigation

Rouleau de renvoi D. de la roue 125 mm cap. charge 100 kg avec plaque de BS ROLLEN


Zwaar apparaatwieltje. Behuizing van staalplaat, verzinkt-gechromateerd. Corrosieongevoelig. Tweerijige lagerkrans in de gaffelkop. Thermoplastische rubberen banden (grijs). Kogellager. Met plaatbevestiging Wiel-Ø 80 en 150 mm = met metalen draadbescherming Wiel-Ø 100 en 125 mm = met kunststof-draadbescherming

Numéro d'article 4P203551
Type de montage Plaque
Largeur 31
Hauteur 162.5
Diamètre de l'alésage 125
Charge utile 100
Emballé par 1

Spécifications

Type de montage Plaque
Largeur 31
Hauteur 162.5
Diamètre de l'alésage 125
Charge utile 100
Exécution roue Roue à boudin
Matériau bande de roulement Caoutchouc
Palier Roulement à billes
Matériau fourche Acier
À ressort Non
Protection de la surface de la fourche Autre

Numéros d'articles

Numéro d'article 4P203551
EAN 4021885003456
UBB 500582159843
UNSPSC 31162701
N° Article du fabricant C100.A85.125
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.