text.skipToContent text.skipToNavigation

Rouleau de renvoi D. de la roue 125 mm cap. charge 120 kg avec blocage total BS ROLLEN


Transportmiddelwieltje met totale rem vork van staalplaat. Verzinkt-gechromateerd. Tweerijige lagerkrans in de gaffelkop. Thermoplastisch rubberwiel (grijs). Geluidsarm en niet-strepend. Wiellager. Wielbehuizing van kunststof. Met plaatbevestiging

Numéro d'article 3M189388
Type de montage Plaque
Largeur 32
Hauteur 155
Diamètre de l'alésage 125
Charge utile 120
Emballé par 1

Spécifications

Type de montage Plaque
Largeur 32
Hauteur 155
Diamètre de l'alésage 125
Charge utile 120
Exécution roue Roue à boudin
Matériau bande de roulement Caoutchouc
Palier Autre
Matériau fourche Acier
À ressort Non
Protection de la surface de la fourche Autre
Marque Bs rollen

Numéros d'articles

Numéro d'article 3M189388
EAN 4021885120610
UBB 500581782579
UNSPSC 31162701
N° Article du fabricant L420.B44.126
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.