text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Rouleau de renvoi D. de la roue 100 mm cap. charge 75 kg avec blocage total en PROMAT


Transportmiddelwieltje met totale rem. Behuizing van galvanisch blauw verzinkt staalplaat. Tweerijige kogelkrans en afdichtingsring in de gaffelkop, massief rubber banden (zwart). Wiellager. Naafbuis in het wiel. Plaatstalen velgen met metalen vadembescherming. Wielas geschroefd. Met plaatbevestiging

Numéro d'article 8A775378
Largeur 30
Diamètre de l'alésage 100
Charge utile 75
Exécution roue Massif avec jante
Matériau bande de roulement Caoutchouc
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 30
Diamètre de l'alésage 100
Charge utile 75
Exécution roue Massif avec jante
Matériau bande de roulement Caoutchouc
Longueur de moyeu (mm) 105
Palier Roulement à aiguilles
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 8A775378
EAN 4260654033151
UBB 500583375315
UNSPSC 31162701
N° Article du fabricant 3000276011
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.