text.skipToContent text.skipToNavigation

Rouleau de papier abrasif 618 115 mm granulation 220 pour vernis/métal SiC 3M


3M™ Paper Roll 618 est un abrasif minéral en carbure de silicium sur un support flexible avec un revêtement anti-chargement Free-Cut. Nos rouleaux de papier permettent d'obtenir une coupe nette et agressive avec une finition fine.Utilisez le 3M™ Paper Roll 618 pour obtenir une coupe nette et agressive et une finition fine. Nos rouleaux 618 sont dotés d'

Numéro d'article 046063M
Largeur 115
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 50000
Matériau du support Papier
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 115
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 50000
Matériau du support Papier
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Carbure de silicium
Granulation selon CAMI 220
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Marque 3M

La description

3M™ Paper Roll 618 est un abrasif minéral en carbure de silicium sur un support flexible avec un revêtement anti-chargement Free-Cut. Nos rouleaux de papier permettent d'obtenir une coupe nette et agressive avec une finition fine.Utilisez le 3M™ Paper Roll 618 pour obtenir une coupe nette et agressive et une finition fine. Nos rouleaux 618 sont dotés d'un support souple et conformable résistant à l'eau en plus d'un revêtement anti-chargement Free-Cut.

Numéros d'articles

Numéro d'article 046063M
EAN 5010027588349
UBB 500614549193
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 04606
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.