text.skipToContent text.skipToNavigation

Rouleau d’abrasif en non-tissé MX-SR longueur 6 m largeur 100 mm very fine viole

Numéro d'article 8L480846
Largeur 100
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 6000
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui

Spécifications

Largeur 100
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 6000
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse très fine
Marque 3M

La description

La feuille Scotch-Brite™ Multi-Flex est un abrasif fin, résistant, hautement conformable, à coupe nette et non tissé. Nos feuilles mutli-flex conviennent au nettoyage et à la finition des surfaces à la main.Utilisez la feuille Scotch-Brite™ Multi-Flex pour le travail du bois, le travail des métaux, la fabrication de matières synthétiques et les opérations d'entretien. Nos feuilles multi-flex sont des abrasifs minces, résistants, très conformables, coupants et non tissés. Elles conviennent pour le nettoyage et la finition des surfaces à la main.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8L480846
EAN 3134375378291
UBB 500679227784
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 7521
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.