text.skipToContent text.skipToNavigation

Rouleau d’abrasif en non-tissé CP-RL longueur 5 m largeur 50 mm moyen brun rouge

Numéro d'article 2K998299
Largeur 50
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 5000
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui

Spécifications

Largeur 50
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 5000
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Dispersion Dense
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Marque 3M
Code Douanier 68053000

La description

Les rouleaux de coupe et de polissage Scotch-Brite™ sont dotés d'une bande résistante, serrée et dense qui est conformable - ce qui lui permet de s'adapter aux contours uniques et d'atteindre les zones difficiles d'accès. Nos rouleaux de coupe et de polissage peuvent être utilisés manuellement ou sur une ponceuse en ligne pour le travail des métaux, la préparation de la peinture ou l'élimination des revêtements et de la corrosion.Utilisez le rouleau de coupe et de polissage Scotch-Brite™ pour un mélange et une finition agressifs. Nos rouleaux de coupe et de polissage peuvent être utilisés à la main pour nettoyer et polir les diamètres intérieurs ou fixés sur une ponceuse en ligne pour les travaux plus difficiles - notamment le travail des métaux, la préparation de la peinture et l'élimination de la corrosion.Ces rouleaux sont dotés d'un minéral d'oxyde d'aluminium. Ce minéral constitue un abrasif résistant et durable qui s'auto-fracture pour exposer des arêtes de coupe fraîches, alors que les abrasifs naturels traditionnels s'émoussent plus rapidement. En raison de sa rapidité de coupe, de sa dureté et de sa résistance, il est largement utilisé dans les applications de meulage, de ponçage et de finition. L'oxyde d'aluminium convient à une grande variété de matériaux pour le travail du bois et des métaux, y compris les alliages ferreux. Les abrasifs Scotch-Brite sont des produits uniques de conditionnement de surface, avec des abrasifs incorporés dans une matrice de fibres non tissées. La combinaison des abrasifs et du matériau non tissé crée un système abrasif qui donne des résultats constants pendant toute la durée de vie du produit. Le matériau non tissé fonctionne à froid et résiste à la charge, ce qui permet aux minéraux abrasifs de rester performants en limitant l'encrassement des fibres.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2K998299
EAN 3134375232166
UBB 500679223155
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 65328
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.