text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue gonflable D. de la roue 260 mm cap. charge 130 kg rouleau de renvoie avec BS ROLLEN


Artikelnummer 6N939491
Type de montage Plaque
Largeur 85
Hauteur 295
Diamètre de l'alésage 260
Charge utile 200
Exécution roue Chambre à air
Matériau bande de roulement Caoutchouc
Verpakt per 1

Specificaties

Type de montage Plaque
Largeur 85
Hauteur 295
Diamètre de l'alésage 260
Charge utile 200
Exécution roue Chambre à air
Matériau bande de roulement Caoutchouc
Palier Autre
Matériau fourche Acier
À ressort Non
Protection de la surface de la fourche Autre
Marque Bs rollen
Code Douanier 87169090

Artikelnummers

Artikelnummer 6N939491
EAN 4021885004897
UBB 500582851100
UNSPSC 31162702
Fabrikant artikelnummer L400.C90.260
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.