text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue abrasive Tyrolit 200X20X51


Cette meule est préférable pour le meulage et l'affûtage des aciers sensibles à la température et des outils en acier rapide. L'utilisation d'oxyde d'aluminium permet un meulage particulièrement froid, de sorte que la pièce n'est pas soumise à une charge thermique supplémentaire. Nous proposons un large éventail de dimensions pour couvrir les applicatio

Numéro d'article 8U849789
Diamètre d'arbre (mm) 51
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 80
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 51
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 80
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 51
Adapté au bois Non
Adapté à la peinture Non
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Adapté aux spatules Non
Marque Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

La description

Cette meule est préférable pour le meulage et l'affûtage des aciers sensibles à la température et des outils en acier rapide. L'utilisation d'oxyde d'aluminium permet un meulage particulièrement froid, de sorte que la pièce n'est pas soumise à une charge thermique supplémentaire. Nous proposons un large éventail de dimensions pour couvrir les applications les plus courantes. Un jeu de douilles de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8U849789
EAN 9003178268396
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 826839
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.