text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue à lamelles Z-COOL D.80xH50 mm granulation 60 corindon D. de la tige 6 mm PFERD


Corindon zirconien. Pour l’usinage des aciers inoxydables et des alliages à haute résistance thermique. Grande capacité abrasive. Pas d’obstruction des lamelles. Pour le meulage grossier, l’enlèvement de matière efficace et le meulage aéré. Les agents abrasifs actifs dans le revêtement assurent un enlèvement de matière nettement plus important, empêchent l’obstruction par des particules et l’échauffement lors du travail. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 3Q789601
Vitesse de rotation max. (1/min) 9500
Diamètre de l'alésage 80
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Type de particule Zirconium corundum
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 9500
Diamètre de l'alésage 80
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Type de particule Zirconium corundum
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Q789601
EAN 4007220297438
UBB 500581852521
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 44535066
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.