text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue à lamelles POLINOX PNZ D.40xH20mm granulation 100 combiné PFERD


Corindon A et carbure de silicium. Non-tissé à disposition radiale, à la manière d’une roue à lamelles, avec un tissu abrasif entre les lamelles pour un enlèvement de matière plus important et un résultat plus grossier. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 0V785021
Vitesse de rotation max. (1/min) 15000
Diamètre de l'alésage 40
Mandrin (mm) 6
Granulation 100
Adapté au plastique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 15000
Diamètre de l'alésage 40
Mandrin (mm) 6
Granulation 100
Adapté au plastique Oui
Type de particule Autre
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 0V785021
EAN 4007220157053
UBB 500573895090
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 44654080
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.