text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue à lamelles POLINOX PNL D.60xH50mm granulation 180 non-tissé D. de la tige PFERD


Corindon A. Non-tissé à disposition radiale, à la manière d’une roue à lamelles, longue durée de vie grâce au revêtement très compact de ces outils de polissage. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 1M778136
Vitesse de rotation max. (1/min) 10000
Diamètre de l'alésage 60
Mandrin (mm) 6
Granulation 180
Adapté au plastique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 10000
Diamètre de l'alésage 60
Mandrin (mm) 6
Granulation 180
Adapté au plastique Oui
Type de particule Corundum
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 1M778136
EAN 4007220157220
UBB 500581120416
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 44666180
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.