text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue à lamelles D.80xH50 mm granulation 80 non-tissé D. de la tige 6 mm PROMAT


INOX. Non-tissé abrasif de haute qualité avec corindon ordinaire. Pour le nettoyage des surfaces métalliques, par exemple pour enlever la rouille superficielle. Travaux de satinage et de finition. Décapage de fines couches de peinture. Ponçage aéré sur l’acier inoxydable. Pour une micrographie homogène sur les métaux. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 2P400595
Vitesse de rotation max. (1/min) 8600
Diamètre de l'alésage 80
Mandrin (mm) 6
Granulation 80
Adapté au métal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 8600
Diamètre de l'alésage 80
Mandrin (mm) 6
Granulation 80
Adapté au métal Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Marque Promat
Model 4000 842 170

Numéros d'articles

Numéro d'article 2P400595
EAN 4015448605720
UBB 500581488391
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000842170
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.