text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue à lamelles D.60xH30 mm granulation 60 corindon D. de la tige 6 mm PFERD


Corindon A. Avec des lamelles en matière abrasive sur support. Pour des travaux de meulage de finition sur des rayons plus importants dans la construction d’outils et de moules. Pour l’usinage de petites surfaces ou de surfaces difficilement accessibles dans la construction de conteneurs et d’appareils. Usinage des robinetteries en métaux non ferreux et légers. Utilisation universelle pour le ponçage grossier au ponçage de finition. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 6X473741
Vitesse de rotation max. (1/min) 12700
Diamètre de l'alésage 60
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Adapté au plastique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 12700
Diamètre de l'alésage 60
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 6X473741
EAN 4007220155431
UBB 500582980636
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 44509066
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.