text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue à lamelles D.50xH30 mm granulation 60 corindon D. de la tige 6 mm PFERD


Corindon A. Avec des lamelles en matière abrasive sur support. Pour des travaux de meulage de finition sur des rayons plus importants dans la construction d’outils et de moules. Pour l’usinage de petites surfaces ou de surfaces difficilement accessibles dans la construction de conteneurs et d’appareils. Usinage des robinetteries en métaux non ferreux et légers. Utilisation universelle pour le ponçage grossier au ponçage de finition. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 3T012395
Vitesse de rotation max. (1/min) 15200
Diamètre de l'alésage 50
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Adapté au plastique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 15200
Diamètre de l'alésage 50
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 3T012395
EAN 4007220155066
UBB 500581884474
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 44503066
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.