text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue à lamelles D.50xH20 mm granulation 60 corindon D. de la tige 6 mm PROMAT


Meule de haute qualité avec des lamelles en tissu revêtu de corindon. Liant résine synthétique. Utilisation universelle. Pour usiner pièces moulées, rayons et surfaces difficilement accessibles dans la construction d’outils, d’appareils et de conteneurs. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 2A910503
Vitesse de rotation max. (1/min) 15300
Diamètre de l'alésage 50
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Type de particule Corundum
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 15300
Diamètre de l'alésage 50
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Type de particule Corundum
Marque Promat
Model 4000 841 590

Numéros d'articles

Numéro d'article 2A910503
EAN 4015448409120
UBB 500581303244
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000841590
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.