text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue à lamelles D.40xH20 mm granulation 60 non-tissé D. de la tige 6 mm PROMAT


INOX. Non-tissé abrasif de haute qualité avec corindon ordinaire. Pour le nettoyage des surfaces métalliques, par exemple pour enlever la rouille superficielle. Travaux de satinage et de finition. Décapage de fines couches de peinture. Ponçage aéré sur l’acier inoxydable. Pour une micrographie homogène sur les métaux. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 5B775104
Vitesse de rotation max. (1/min) 17100
Diamètre de l'alésage 40
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 17100
Diamètre de l'alésage 40
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Marque Promat
Model 4000 841 770

Numéros d'articles

Numéro d'article 5B775104
EAN 4015448531227
UBB 500582312962
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000841770
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.