text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue à lamelles D.40xH20 mm granulation 150 non-tissé D. de la tige 6 mm PROMAT


INOX. Non-tissé abrasif de haute qualité avec corindon ordinaire. Pour le nettoyage des surfaces métalliques, par exemple pour enlever la rouille superficielle. Travaux de satinage et de finition. Décapage de fines couches de peinture. Ponçage aéré sur l’acier inoxydable. Pour une micrographie homogène sur les métaux. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 0I914349
Vitesse de rotation max. (1/min) 17100
Diamètre de l'alésage 40
Mandrin (mm) 6
Granulation 150
Adapté au métal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 17100
Diamètre de l'alésage 40
Mandrin (mm) 6
Granulation 150
Adapté au métal Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Marque Promat
Model 4000 841 772

Numéros d'articles

Numéro d'article 0I914349
EAN 4015448531241
UBB 500573714572
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000841772
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.