text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue à lamelles D.40xH20 mm granulation 120 corindon D. de la tige 6 mm PROMAT


Meule de haute qualité avec des lamelles en tissu revêtu de corindon. Liant résine synthétique. Utilisation universelle. Pour usiner pièces moulées, rayons et surfaces difficilement accessibles dans la construction d’outils, d’appareils et de conteneurs. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 1Y113260
Vitesse de rotation max. (1/min) 19100
Diamètre de l'alésage 40
Mandrin (mm) 6
Granulation 120
Type de particule Corundum
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 19100
Diamètre de l'alésage 40
Mandrin (mm) 6
Granulation 120
Type de particule Corundum
Marque Promat
Model 4000 841 462

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Y113260
EAN 4015448761945
UBB 500581286829
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000841462
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.