text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue à lamelles D.40xH15 mm granulation 120 corindon D. de la tige 6 mm PROMAT


Meule de haute qualité avec des lamelles en tissu revêtu de corindon. Liant résine synthétique. Utilisation universelle. Pour usiner pièces moulées, rayons et surfaces difficilement accessibles dans la construction d’outils, d’appareils et de conteneurs. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 5W687111
Vitesse de rotation max. (1/min) 19100
Diamètre de l'alésage 40
Mandrin (mm) 6
Granulation 120
Type de particule Corundum
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 19100
Diamètre de l'alésage 40
Mandrin (mm) 6
Granulation 120
Type de particule Corundum
Marque Promat
Model 4000 841 582

Numéros d'articles

Numéro d'article 5W687111
EAN 4015448409090
UBB 500582610043
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000841582
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.