text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue à lamelles D.30xH30 mm granulation 120 corindon D. de la tige 6 mm PFERD


Corindon A. Avec des lamelles en matière abrasive sur support. Pour des travaux de meulage de finition sur des rayons plus importants dans la construction d’outils et de moules. Pour l’usinage de petites surfaces ou de surfaces difficilement accessibles dans la construction de conteneurs et d’appareils. Usinage des robinetteries en métaux non ferreux et légers. Utilisation universelle pour le ponçage grossier au ponçage de finition. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 0B255992
Vitesse de rotation max. (1/min) 25400
Diamètre de l'alésage 30
Mandrin (mm) 6
Granulation 120
Adapté au plastique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 25400
Diamètre de l'alésage 30
Mandrin (mm) 6
Granulation 120
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 0B255992
EAN 4007220292761
UBB 500573611513
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 44411126
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.