text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue à lamelles D.30xH15 mm granulation 120 corindon D. de la tige 6 mm PROMAT


Meule de haute qualité avec des lamelles en tissu revêtu de corindon. Liant résine synthétique. Utilisation universelle. Pour usiner pièces moulées, rayons et surfaces difficilement accessibles dans la construction d’outils, d’appareils et de conteneurs. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 6K869508
Vitesse de rotation max. (1/min) 25500
Diamètre de l'alésage 30
Mandrin (mm) 6
Granulation 120
Type de particule Corundum
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 25500
Diamètre de l'alésage 30
Mandrin (mm) 6
Granulation 120
Type de particule Corundum
Marque Promat
Model 4000 841 548

Numéros d'articles

Numéro d'article 6K869508
EAN 4015448513551
UBB 500582831235
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000841548
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.