text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue à lamelles D.30xH10 mm granulation 120 corindon D. de la tige 6 mm PROMAT


Meule de haute qualité avec des lamelles en tissu revêtu de corindon. Liant résine synthétique. Utilisation universelle. Pour usiner pièces moulées, rayons et surfaces difficilement accessibles dans la construction d’outils, d’appareils et de conteneurs. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 4I593953
Vitesse de rotation max. (1/min) 25500
Diamètre de l'alésage 30
Mandrin (mm) 6
Granulation 120
Type de particule Corundum
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 25500
Diamètre de l'alésage 30
Mandrin (mm) 6
Granulation 120
Type de particule Corundum
Marque Promat
Model 4000 841 457

Numéros d'articles

Numéro d'article 4I593953
EAN 4015448761914
UBB 500582117288
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000841457
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.